Würth har et bredt udvalg af skruer, der er designet til forskellige opgaver. De mest kendte skruer er ASSY® 4 og ASSY® PLUS 4, men sortimentet består også af en række specialskruer, der er produceret til specifikke opgaver. Her kan bl.a. nævnes terrasseskruen.
ASSY® 4 Nordic C4 er bl.a. kendetegnet ved en unik overfladebehandling, der placerer skruen i korrosionsklasse C4 – og ja, defunktioner fra spånskruen, inklusiv en belægning, der er skræddersyet til det nordiske klima.elvfølgelig testet særdeles grundigt, så der er taget højde for både det våde skandinaviske klima samt de materialer, såsom trykimprægneret træ, som der oftest anvendes.
Den nye skruegeneration er en videreudvikling af Würths berømte ASSY® spånskrue. Med ASSY® 4 Nordic C4 får du alle de nyeste funkti
ASSY®-skruen har gennem mange år været den mest innovative skrue på markedet. Asymmetrisk gevind sørger for hurtig iskruning og høj udtræksværdi. Den patenterede skruespids sikrer hurtigt greb i emnet, også ved montage i endetræ. RW-bitoptag muliggør enhåndsmontering og sikrer få bitskift. ETA-certifikatet sikrer dig, at produktet er gennemtestet og lever op til alle krav.
ASSY® 4 P er særligt velegnet til samling af hjørner og flader af spån-, OSB- og MDF-plader. Den særlige pressefunktion gør skruen så effektiv, at der ved sammenføjning af fx skabsmoduler ikke er brug for spændetang/skruetvinge.
Ved arbejdsopgaver, hvor du risikerer at få snitsår eller rifter på dine hænder, eller hvor du har brug for at beskytte dem mod slag eller stød, er det i de fleste tilfælde en god ide at anvende en arbejdshandske, der beskytter mod mekaniske risici. Når du vælger arbejdshandsker, vil en montagehandske, som sidder tæt til hånden og kan anvendes til mange forskellige typer opgaver, ofte være et naturligt valg.
Selv om to par montagehandske ser helt ens ud, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis beskytter dine hænder lige godt.
Effektiv materialestyring, mindre lagerbeholdning og færre indkøbsudgifter. Dét får du med en ORSY® reol, der hjælper dig med at holde styr på dit lager, så du fx altid har det på hylderne, du skal bruge.