Kun for erhvervsdrivende  
Metal
SHARK® TWIST er en universaldyvel
SHARK® TWIST er en universaldyvel

SHARK® TWIST er en universaldyvel i plast, der kan anvendes i en lang række materialer som eksempelvis beton, mursten, porebeton, gipsplader m.m.

Den nye innovative dyvel kan anvendes til både træ- og metrisk gevind, og hver dyvelstørrelse er velegnet til flere skruediametre.

SHARK® TWIST dyvlen har høj udtræksværdi og bred anvendelighed og er desuden termisk stabil fra -40 °C til +50 °C.

SHARK® TWIST fås også som dyvelsæt med 450 enheder.

Det nye dyvel findes i forskellige størrelser:

Ankerdiameter Ankerlængde Påkrævet skruediameter Art.nr.
6 mm 36 mm 4-5 mm 5906 806 36
8 mm 46 mm5-6 mm 5906 808 46
10 mm 56 mm6-8 mm 5906 810 56
12 mm 66 mm8-10 mm 5906 812 66
14 mm 76 mm10-12 mm 5906 814 76

Se videoen og bliv klogere på den innovative dyvel, SHARK® TWIST, der bl.a. sikrer nem isætning uden brug af hammer.

SHARK® TWIST OG TILBEHØR
Tømrerblyant

Tømrerblyant

Med fladt bly