Hvorfor er sporingskontrol vigtig for din forretning?
Det er en kendsgerning at 6 ud af 10 biler er ude af sporing. Samtidig er kørekomfort et vigtigt parameter for langt de fleste, så hvorfor ikke gøre dine kunders køreoplevelse til en del af din forretning ved at sætte fokus på sporingskontrol?
Sæt dine kunders køreoplevelse i fokus
Mange bilister ved ikke, at rystelserne i deres bil kan skyldes, at bilen er ude af sporing. I værste fald vil nogle bilister fejlagtigt koble den forringede køreoplevelse sammen med bilfabrikanten. Hjælp dine kunder til en bedre køreoplevelse ved at tilbyde dem en gratis sporingskontrol.
En sporingskontrol behøver kun at tage få sekunder
Et helt konkret område, som kan være med til at sikre dit autoværksteds fremtidige indtjening, er den automatiske sporingskontrol fra Hunter.
Når et køretøj passerer igennem sporingskontrollen (Hunter, Quick Check Drive™), måler kameraer afstanden til hjulet for at beregne total toe og individuel camber. Der er tale om en fuldautomatisk sporingskontrol, som kun tager få sekunder, vel og mærke uden en mekaniker på sidelinjen. Laser og optisk teknologi giver uovertruffen nøjagtighed. Systemet skelner hjulene fra køretøjets øvrige elementer og Hunters komplette OEM-specifikationsdatabase sparer tid og om-igen kunder.
Kontakt vores specialister i værkstedsudstyr

Syd-, Sønderjylland og Fyn
Lars Bærentsen
Distriktschef
+45 20 51 70 27
lars.baerentsen@wuerth.dk

Midtjylland
Kim Hansen
Distriktschef
+45 21 99 60 57
kimhansen@wuerth.dk

Nordjylland
Ruben Højgaard
Distriktschef
+45 29 17 05 12
ruben.hoejgaard@wuerth.dk

Nordsjælland og København
John Petersen
Distriktschef
+45 21 27 94 57
john.petersen@wuerth.dk

Midt- og Sydsjælland
Jannich Søfeldt Trane
Distriktschef
+45 25 44 43 55
jannich.trane@wuerth.dk

Danmark (Hunter)
Jan Van de Locht
Distriktschef
+45 40 14 73 58
jan.locht@wuerth.dk