Hvorfor er dækmønsterkontrol vigtigt for din forretning?
Det er gældende for alle køretøjer, at dækmønster er vigtig for sikkerheden. Mange bilister ved ikke at de kører rundt på uhensigtsmæssige dæk og med det stigende antal væsentlig tungere el-biler, der kører på de danske veje, er dækdybdekontrol et stort indtjeningspotentiale.
Sæt din kundes sikkerhed i fokus
En bil med for lidt dækmønster – uanset om det er en el- eller en brændstof-bil- vil have en øget bremselængde, hvilket går ud over sikkerheden. Er et eller flere dæk slidt skævt, vil føreren desuden opleve at bilen trækker til den ene side eller føles ustabil. Måske har bilisten vænnet sig til de små uregelmæssigheder, men sikkerheden bliver kompromitteret, når bilens dæk er slidt.
Hvordan sætter dit autoværksted fokus på dækmønsterkontrol?
Med fokus på kontrol af dæk, kan du hjælpe dine kunder til øget sikkerhed og en bedre køreoplevelse. Et helt konkret område, som kan være med til at sikre dit autoværksteds fremtidige indtjening, er den automatiske dækdybdekontrol fra Hunter.
Hunter, Quick Tread Edge™ - til beregning af dækmønster med indikation af dækkets slitage - måler automatisk mønsterdybde for hvert dæk fra den en side til den anden på få sekunder. Dækmønstermåleren renser dækket med luft, så målingen bliver nøjagtig. Den nøjagtige mønsterdybde beregnes for hvert dækmønster og alle resultater sendes til den cloud baserede database, HunterNet. Et simpelt værktøj som ved hjælp af billeder, illustrationer og dybdegående data giver dig og din kunde et godt overblik over tilstanden af bilens dæk.
Autoværksteder som aktivt bruger dækmønsterkontrol i deres forretning
Værkstedsudstyr specialister

Syd-, Sønderjylland og Fyn
Lars Bærentsen
Distriktschef
+45 20 51 70 27
lars.baerentsen@wuerth.dk

Midtjylland
Kim Hansen
Distriktschef
+45 21 99 60 57
kimhansen@wuerth.dk

Nordjylland
Ruben Højgaard
Distriktschef
+45 29 17 05 12
ruben.hoejgaard@wuerth.dk

Nordsjælland og København
John Petersen
Distriktschef
+45 21 27 94 57
john.petersen@wuerth.dk

Midt- og Sydsjælland
Jannich Søfeldt Trane
Distriktschef
+45 25 44 43 55
jannich.trane@wuerth.dk

Danmark (Hunter)
Jan Van de Locht
Distriktschef
+45 40 14 73 58
jan.locht@wuerth.dk