SIKRINGSPRODUKT, ALL-IN-ONE
SIKRINGSPRODUKT, ALL-IN-ONE
Universalprodukt til middelstærk rørtætning, gevindsikring, flangetætning og lejesikring.
- Forhindrer rust og er varmebestandig op til 150 °C
- For at opnå optimal ydeevne skal delene være tørre og fri for olie, snavs og fed
- Påfør en tilstrækkelig mængde til at fylde alle de indsatte dele; monter delene, og tilspænd dem med det samme
- Forhindrer uønskede bevægelser, frigørelse og lækager
- Ideel til justering af skruer, kalibreringsskruer, målere og til fastgørelseselementer op til M80
- Modstandsdygtig over for vibration
- Bruges til at fylde revner og mellemrum
- Indhold: 50 g
Godkendelser:
- NSF-kategori FDA P1 for indirekte kontakt med fødevarer
- ANSI-standard 61 til brug i drikkevandssystemer
- DVGW-certificering til anvendelse på gasrør (DIN EN 751-1)
- KTW-godkendelse (plast i kontakt med drikkevand)
Videoer på YouTube
Når du ser og afspiller indlejrede videoer på www.wuerth.dk, kan udbyderen (YouTube) muligvis gemme din adgang og analysere din adfærd. Hvis du aktiverer indholdet, det vil sige accepterer at se og afspille det, placeres en cookie på din computer for at registrere, at du har accepteret dette i din browser. Denne cookie gemmer ingen personlige data.
For mere information, se venligst vores privatlivspolitik og cookie-side.
Du kan også bruge dette link til at få adgang til videoen direkte på udbyderens plattform: https://youtu.be/ZuAnwMFnJTc
BESTIL Sikringsprodukt, ALL-IN-ONE OG TILBEHØR