Kun for erhvervsdrivende  
Metal
FORANKRINGSMØRTEL, WIT-FIX
FORANKRINGSMØRTEL, WIT-FIX

Til fastgørelse af lette komponenter, reparation og udfyldning af ødelagte eller meget store borehuller eller som reparationsmasse til træmateriale. WIT-FIX kan bruges i basismaterialer som beton, massivt murværk, hulstensmurværk, porebeton og pladematerialer (gipsplader, gipsfiberplader).

  • Hærdningstid ved stuetemperatur: 3-5 minutter
  • Skruer kan skrues direkte ind i massen, når den er hærdet
  • WIT-FIX kan males over og slibes
  • Fastgørelse uden ekspansionstryk
  • Minimum holdbarhed ved korrekt opbevaring: 12 måneder
  • Hærdningstid ved stuetemperatur: 3-5 minutter
  • Inkluderet i leveringen: 25 ml WIT-FIX-patron, herunder 2 tvangsblandere, 2 forlængere og 2 sigtemuffer (10 x 45)
Forankringsmørtel, WIT-FIX