Kun for erhvervsdrivende  

 

Spar tid med vores One Step Finish II​

Spar tid med vores One Step Finish II​

En One-Step-Finish skive kan i én arbejdsgang både fjerne og bearbejde svejsesøm på rør til finish-slibning.

Med skiven kommer du igennem hele 3 trin i den samme arbejdsgang, og med 4 gode råd får du et godt slutresultat.

Disse 3 trin kommer du igennem med One-Step-Finish skive (OSF):

  • Slibning af svejsesøm
  • Tilpasning
  • Finish-slibning

4 gode råd til en flot finish

Arbejdstryk, arbejdsvinkel, sliberetning og hastighed er vigtige til at få et godt slutresultat, når du med OSF-skiven fjerner og bearbejder svejsesøm.

Arbejdstryk
1. Arbejdstryk:

Et kontrolleret arbejdstryk er meget vigtigt for et godt resultat. Arbejd med let tryk.

Arbejdsvinkel
2. Arbejdsvinkel:

Arbejd med en arbejdsvinkel på 10–15° (vinkel mellem skive og emne) for at øge kontaktfladen.

Sliberetning
3. Sliberetning:

Slib med OSF-skiven på tværs af emnet. Sliberetningen med OSF-skiven er specielt vigtig. Skivens omdrejningsretning skal være i samme retning som det ønskede/eksisterende slibebillede.

Hastighed
4. Hastighed:

Hastigheden afhænger af hvor meget slid, der er på skiven. Til en ny skive anbefales 3.000 omdrejninger pr. minut. Til en brugt skive kan hastigheden øges til maks. 3.800 omdrejninger pr. minut.

 

Det færdige resultat:

Før
Før
Efter
Efter
Før og efter
Før og efter

 

Vil du vide mere om One-Step-Finish skiven?

Skiven er lavet til direkte anvendelse på vinkel- og kantsømslibere med justerbare omdrejningstal. Det giver hurtig fjernelse af materiale og perfekt overfladekvalitet på rør.

Prioriter sikkerhed

​Skæreskiver er et essentielt værktøj i mange industrier og anvendelser, og ved at vælge de rette skiver og følge de vores tips, kan du forlænge levetiden på skiverne og udføre dine arbejdsopgaver både effektivt og sikkert. Husk altid at prioritere sikkerheden og følge de anbefalede retningslinjer for brug og vedligeholdelse af skæreskiver. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere vejledning, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister hos Würth. Vi står klar til at hjælpe dig med at finde de rette løsninger til dine specifikke behov.

Find specialister

VALG AF SKIVER

Når det kommer til at vælge den rette skive til dine specifikke opgaver, kan det være en udfordring at navigere gennem de mange muligheder på markedet. Derfor har vi samlet vores skiver og udarbejdet en omfattende guide, der nemt hjælper dig med at finde den perfekte skive til dine behov.

Med vores guide kan du nemt finde den skive, der passer bedst til dine specifikke behov, uanset hvilket materiale du arbejder med.

Prøv skiveguide

 

Nyeste artiker

Guide: Sådan borer du problemfrit i metal

23-04-2026null

Læs mere

Guide: Præcise skæringer i metal

23-04-2026null

Læs mere

Guide: Afgratning og udjævning efter skæring og svejsning

23-04-2026null

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu