Kun for erhvervsdrivende  

 

5 TIPS DER SÆTTER STYR PÅ DINE KEMIPRODUKTER

5 TIPS DER SÆTTER STYR PÅ DINE KEMIPRODUKTER

Få 5 tips du kan bruge som tjekliste, når du vil have styr på din kemi.

Når du bruger kemiprodukter på arbejdspladsen, følger der en række udfordringer med – men det behøver ikke være kompliceret. Med de rigtige værktøjer og løsninger, kan du både øge sikkerheden, skabe bedre overblik og spare tid og penge. ​

​Tip nr. 1 Nedbring antallet af kemiprodukter ​

Hos Würth oplever vi ofte, at virksomheder har flere kemiprodukter stående end nødvendigt. Vores erfaring viser, at en grundig gennemgang typisk vil kunne nedbringe antallet med 20–30 % Dels fordi, der ofte er produkter på hylderne, som i praksis aldrig bliver brugt, eller fordi der er flere forskellige produkter, der kan bruges til det samme.​

Færre produkter på hylderne betyder bedre overblik og gør processen med at udarbejde risikovurderinger nemmere. Det sparer både tid og penge, så derfor kan det også være en god ide at undersøge, om nogle af de produkter, der bruges, kan erstattes af et produkt, der kan bruges til flere opgaver.

Udvalgte kemiprodukter

Tip nr. 2 Brug et kemiskab og opmærk det med symboler ​

Et kemiskab, hvor kemiprodukterne har faste pladser, giver et godt overblik over virksomhedens produkter. Det giver på samme tid et godt udgangspunkt for at følge forbruget og for at opmærke kemiskabet med små symboler, der viser, hvilke værnemidler der skal anvendes, når de enkelte produkter bruges. Skabet hjælper samtidig med sikker opbevaring af kemi, så produkterne håndteres korrekt og risikoen for uheld minimeres. På den måde bliver det nemt og hurtigt at vælge de rigtige værnemidler i hverdagen, - også for dem, der ikke taler dansk.

Tip nr. 3 Vælg de rigtige værnemidler ​

Når der anvendes kemiprodukter, er det vigtigt at bruge de værnemidler, fx handsker og åndedrætsværn, som matcher de specifikke kemiprodukter og arbejdsopgaver. Værnemidlerne kan nemt og praktisk opbevares i kemiskabet sammen med kemiprodukterne – så dine medarbejdere kommer sikkert hjem fra arbejde, hver dag. ​

Se vores udvalg

Tip nr. 4 Få styr på de lovpligtige opgaver med Würth Kemiarkiv

Med Würth Kemiarkiv, får du et digitalt værktøj, som giver dig fuldt overblik over dine kemiprodukter og hjælper med at håndtere lovpligtige opgaver. Dette system gør det muligt for dig at: ​

  • Udarbejde de lovpligtige risikovurderinger ​
  • Finde sikkerhedsdatablade og teknisk information ​
  • Se hvilke værnemidler der skal bruges til de forskellige produkter ​
Læs mere

Tip nr. 5 Brug din Würth specialist i sikkerhed

Vores sikkerhedsspecialister, står altid klar til at hjælpe dig med praktisk viden og konkrete løsninger, der gør det nemt at sætte arbejdet med din virksomheds produkter i system.

Kontakt dem hvis du gerne vil have mere viden om kemihåndtering, den gældende lovgivning eller værnemidler og sikkerhedsudstyr.

Kontakt en specialist

 

Nyeste artiker

TIPS TIL EFFEKTIVT VEDLIGEHOLD

20-05-2026Uplanlagte stop koster tid, penge og ro i produktionen. Ofte skyldes de ikke store fejl, men små ting i hverdagen: manglende materialer, uklart overblik, akutte bestillinger eller produkter, der ikke er tilgængelige, når de skal bruges. I denne artikel får du konkrete tips til, hvordan du kan skabe mere struktur i vedligeholdet, minimere fejl og sikre en mere stabil drift med løsninger fra Würth.

Læs mere

Sådan får du din investering i sporingsudstyr igen

06-05-2026Der findes mange muligheder inden for sporings- og afbalanceringsudstyr, inklusiv billigt udstyr. Men faktisk er det ikke en lav pris, der afgør, om du tjener din investering ind igen. Her giver vi dig svaret på, hvordan du får mest muligt ud af din investering i sporingsudstyr.

Læs mere

Guide: Sådan borer du problemfrit i metal

23-04-2026null

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu