Kun for erhvervsdrivende  

 

Hvilken fugemasse skal du bruge?

Hvilken fugemasse skal du bruge?

Brug vores guide til hurtigt at finde den helt rigtige fugemasse til dine opgaver.

Du skal blandt andet forholde dig til, om du har brug for en elastisk eller ikke-elastisk fugemasse.

Vælg fugemasse efter hårdhed, bevægelighed og elasticitet

Hårdhed:

Shore A (hårdhed) er et udtryk for fugemassens overfladehårdhed. Elastisk fugemasse har generelt en Shore fra 10 til 30. Multiklæbere har ofte en Shore fra 40 til 70 og egner sig bedst som en klæber, da den høje Shore A hindrer massen i at optage større bevægelser. Silikone- og polymerfuger er de mest bevægelige. De er højelastiske og følger bygningens bevægelser.

Bevægelighed og elasticitet:

Bevægelighed opstår blandt andet, når døre og vinduer åbnes eller ved varme-kulde-udsving.

Hvis der er bevægelighed, skal du vælge elastiske fugemasser. Hvis der er meget bevægelighed, skal du vælge en fugemasse med en lav Shore A (10-30) og høj elasticitet (20%).

Hvis der ikke er bevægelighed, skal du vælge lim og tætningsmasser. Produkternes hårdhed hindrer massen i at optage store bevægelser. En høj Shore A er 40-70.

Elastiske fugemasser: Akryl, silikone eller polymer?

Om den elastiske fugemasse er baseret på akryl, silikone eller polymer er ikke i sig selv definerende for, hvad fugen kan. Fx er silikone- og polymerfuger begge højelastiske og egner sig omkring en dørkarm. Der er dog alligevel nogle typiske kendetegn/tommelfingerregler for de enkelte typer af fugemasser, som du kan bruge til at vælge fugemasse ud fra.

Akrylfuge

En akrylfuge er den af de elastiske fuger, som kan optage mindst bevægelse i konstruktioner. Fugen er desuden nem samt hurtig at glitte og overmale.

Anvendelse:

  • Til smalle og mindre fuger, revner eller samlinger (maks. revne 0,5 cm)
  • Indendørs arbejde
Elastiske fugemasser

 

Silikonefuge

Silikonefugemasse er typisk til opgaver, hvor der er specifikke krav, fx om at tåle høje varmegrader eller være fødevaregodkendt. Den kan ikke overmales, men holder farven godt i blandt andet hvid. Fugemassen har desuden en høj UV-bestandighed.

Anvendelse:

  • Til tætning og beskyttelse mod fugt, vand og snavs
  • Brug vådrumsversionen med fungicid til at modvirke skimmeldannelse på fugen
  • Inden- og udendørs brug

 

Polymerfuge

Polymer har en svag produktduft under hærdning. Polymerfugemassen løser i mange tilfælde de samme opgaver som silikone og har derudover den fordel, at den kan overmales. Den har tendens til at have en svag mat overflade i forhold til den meget blanke silikone.

Anvendelse:

  • Tætning og beskyttelse mod fugt, vand og snavs
  • Til større revner mellem væg og loft
  • Inden- og udvendig brug

 

Ikke-elastiske fugemasser: Byggeskum, multiklæber og lim

Byggeskum

Anvendelse:

  • Til at fylde, tætne og lime
  • Til montering af vinduer og døre samt tætning af rørkanaler og betonelementer
Byggeskum

Multiklæber

Klæberen løser flere opgaver med færre produkter, hærder hårdere op end traditionel fugemasse og kan overmales.

Anvendelse:

  • Kan både bruges som et lim- og fugeprodukt

Lim

Anvendelse:

  • Til montering og sammenlimning af træ-mod-træ og træ mod andre materialer
  • Til arbejde med samlinger med lav optagelse af bevægelse, fx sammenlimning af skabe

 

Sådan påfører du fugemasse

Brug vores guide til påføring af fugemasse, inklusiv forberedelse og hærdning.

Se guiden

Få tips til vedligehold af fuger

Følg vores tips og forlæng dine fugers holdbarhed.

Se guiden

 

Nyeste artiker

Guide: Sådan borer du problemfrit i metal

23-04-2026null

Læs mere

Guide: Præcise skæringer i metal

23-04-2026null

Læs mere

Guide: Afgratning og udjævning efter skæring og svejsning

23-04-2026null

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu