Kun for erhvervsdrivende  
TILBUD
VÆRKTØJSKUFFERT 154 DELE
  Værktøjskuffert, 1/4” + 3/8” + 1/2” I alt 154 dele

Ét sæt – alle muligheder!

Når du står med en opgave, stor eller lille, er dette sæt din perfekte makker. Med skraldenøgler i tre størrelser, lange og korte toppe, specialprofiler og bittoppe får du alt, hvad du behøver for at klare enhver udfordring. Tilføj forlængere, kardanled, adaptere og en 4-kant skruetrækker med nøglehjælp – og du har et komplet værktøjssæt, der leverer kvalitet og fleksibilitet i topklasse.

Bestil online - 1.199,- pr. sæt

Anvendelsesområder

Dette værktøjssæt er skabt til at imødekomme de mest krævende behov inden for industriel vedligeholdelse, byggeprojekter, autoreparation og møbelmontage. Med en kombination af de mest anvendte typer tilbehør får du en løsning, der dækker både små og store opgaver – hurtigt og effektivt.

Indholdet er allround: tre skraldenøgler med 72 tænder giver præcision og komfort, mens lange og korte toppe – inklusiv specialprofiler og bittoppe – sikrer maksimal fleksibilitet. Tilføj forlængere, kardanled, adaptere og en 4-kant skruetrækker med nøglehjælp, og du har et komplet sæt, der gør arbejdet lettere, uanset hvor du er.

Indhold i sættet

  • 3 skraldenøgler med 72 tænder – giver præcision og komfort
  • Lange og korte toppe – til både små og store opgaver
  • Toppe med specialprofil – inkl. bittoppe med forskellige profiler
  • Diverse forlængere og kardanled – for fleksibilitet i trange områder
  • 4-kant skruetrækker med nøglehjælp – til ekstra funktionalitet
  • Assorterede bits – til mange typer skrueopgaver
  • Adaptere til skraldenøgler med bitoptag – gør sættet alsidigt og kompatibelt

 

Køb for 10.000,-

og få værktøjskuffert med 154 dele uden beregning.

Brug koden

Kuffert-154

Koden gælder til og med den 31. januar 2026 eller så længe lager haves.