Kun for erhvervsdrivende  
TILBUD
KØB FLERE, SPAR MERE
Mængderabat på udvalgte produkter

Hos Würth skal det altid kunne betale sig at købe ind i større mængder. Lige nu har vi ekstra skarpe priser på nogle af vores populære produkter, hvor du kan spare en hel del, ved at købe stort ind.

Gælder så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms.

DISTRI'NET NORMAL

Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader

  • Fjerner nemt kraftig tilsmudsning fra f.eks. olie, fedt og klæbemidler
  • Imprægneret med alkoholbaseret rensemiddel


DISTRI'NET MILD

Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader

  • Fjerner nemt kraftig tilsmudsning fra f.eks. olie, fedt og klæbemidler
  • Imprægneret med alkoholbaseret rensemiddel


Nitrilhandske AquaStop

Vandtæt beskyttelseshandske af høj kvalitet til mange anvendelser under glatte eller våde forhold

  • Strikkefasthed: 15
  • Foring, materiale: Lycra®
  • Belægning, materiale: Nitril/nitrilskum
  • Materiale: Nitril
  • Standarder: EN 388, EN 420
  • Kategori: 2

MængdePris pr. stk.PrisVælg størrelseTilføj
48 par39,95 DKK1.917,60 DKK
96 par35,95 DKK3.451,20 DKK
144 par31,95 DKK4.600,80 DKK


Rudelim EXPERT MS 290 ML

Hurtighærdende, meget modulært, ikke-ledende 1-komponent MS-polymerklæbemasse til forruder

  • Kan bruges hele året
  • Kan køres efter 1 time med airbag
  • Sikkerhedstestet
  • UV- og vejrbestandighed
  • Kan bruges uden primer


Aftørringspapir

Håndklæderulle med høj sugeevne, hvilket gør den velegnet til steder med stort forbrug af aftørringspapir,

  • God sugeevne
  • Hurtig optørring
  • Blød kvalitet


SOFTEX RENGØRINGSKLUDE

Den genanvendelige universalaftørringsstofklud er velegnet til våde og tørre aftørringsprocesser

  • Ekstremt slidstærk og vandafvisende
  • Kan vaskes, vrides og genbruges
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
  • Fnugger ikke meget


2-komponent plastlim Replast® ME 90 sek.

2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele

  • En lim til næsten alle typer plast
  • Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
  • Specielt kortere blanderør
  • Reparationsmasse hærder hurtigt, er fleksibel og kan slibes efter meget kort tid
  • Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat


2-komponent plastlim Replast® ME 30 sek.

2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele

  • En lim til næsten alle typer plast
  • Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
  • Specielt kortere blanderør
  • Reparationsmasse hærder hurtigt, er fleksibel og kan slibes efter meget kort tid
  • Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat


Silikone W-12

Glidemiddel med højt silikoneindhold til effektiv beskyttelse og let montering af bl.a. PVC-rør

  • Højt silikoneindhold på 36 % får ledninger, rør m.v. til at glide lettere
  • Forhindrer PVC- og gummiemner bliver revet i eller sætter sig fast
  • Mindsker friktionen/gnidningsmodstanden under samlingen af kloak-, fald- og trykrør af ABS- og PVC-plast
  • Skåner pakninger
  • Modvirker statisk elektricitet og korrosion/nedbrydning af materialet
  • Giver ikke klæbende overflader


Kontakt OL Oxidationsopløsning

Spray med oxidationsopløsning

  • Rengør alle typer kontakter
  • Fjerner oxid- og sulfidbelægninger, harpiks, olie og snavs
  • Fjerner "mislyde" samt utilladelige højspændingsmodstande
  • Alsidige anvendelsesmuligheder – Angriber ikke de fleste byggematerialer
  • Halogenfri


Spraymaling, mat

Robust spraymaling i nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau

  • Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet
  • Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper
  • Hurtigttørrende maling med harpiks
  • Indeholder ikke tungmetaller
  • Temperaturbestanding op til +80 °C


Afdækningstape 50M x 25MM

Malertape 80gr

  • Til afdækning når der males med ovntørring
  • God modstandsdygtighed over for slibning og spartelmasser
  • Kan fjernes uden at efterlade nogen spor


Afdækningstape 50M X 38MM

Malertape 80gr

  • Til afdækning, når der males med ovntørring
  • God modstandsdygtighed over for slibning og spartelmasser
  • Kan fjernes uden at efterlade nogen spor


Afdækningstape 50M X 50MM

Malertape 80gr

  • Til afdækning, når der males med ovntørring
  • God modstandsdygtighed over for slibning og spartelmasser
  • Kan fjernes uden at efterlade nogen spor