Kun for erhvervsdrivende  
Metal
tigerflex
tigerflex
Dine hænder er dit vigtigste værktøj – pas godt på dem!

TIGERFLEX® er vores produktlinje med montagehandsker til dig, som ønsker en kvalitetshandske, som er rar at have på hele dagen, nem at arbejde med og beskytter hænderne bedst muligt. Produktlinjen består af mange forskellige varianter, så der er en til enhver opgave og til enhver årstid.

Alle TIGERFLEX® handsker er udviklet og produceret med afsæt i moderne, innovativ teknologi og kendetegnet ved et kompromisløst materialevalg.

Høj komfort hele dagen

  • Åndbar og tætsiddende – også ved håndleddet.
  • Ingen generende sømme.
  • Ingen gennemtrængning på indersiden fra dypningen på ydersiden.

Nemme at arbejde med

  • TigerGrip giver suverænt greb.
  • Blød nitrilbelægning sikrer god fingerføling.
  • Ideel til arbejde, hvor der skal håndteres fedtede eller glatte smådele.

Beskytter dine hænder optimalt

  • Beskytter mod mekaniske risici.
  • Testet i forhold til slidstyrke, gennemskæring, rivefasthed og punktering.
  • CE-mærket og godkendt efter EN 420 og EN 388:2016.
Og så er der en til enhver opgave …
Vandtæt og kemikaliebestandig
TIGERFLEX® STOP

Multifunktionel beskyttelseshandske med unik Tigerflex-belægning

Den af 55 % genanvendt plast
TIGERFLEX® PLUS, ECOLINE

Særdeles blød montagehandske med optimal åndbarhed, pasform og komfort. Handsken er velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling og godt greb.

Den vendbare
TIGERFLEX® DOUBLE

Monteringshandske, der passer lige godt til højre og venstre hånd. Kan bæres på både venstre og højre hånd.

Den tynde
TIGERFLEX® LIGHT

Meget let, komfortabel handske med fremragende bærekomfort og maksimalt greb.

Den uden manchet
TIGERFLEX® ERGO

Montagehandske med TIGERFLEX® greb og vandafvisende nitrilbelægning, bl.a. godkendt efter EN 388-4121.

Den synlige
TIGERFLEX® HI-LITE

Universel beskyttelseshandske med fremragende bærekomfort og optimalt greb takket være den unikke TIGERFLEX®-belægning.

Den synlige og varme
TIGERFLEX® HI-LITE COOL

Universel beskyttelseshandske med fremragende bærekomfort og optimalt greb takket være den unikke TIGERFLEX®-belægning.

Den varme og synlige
TIGERFLEX® COOL

Universel beskyttelseshandske med fremragende bærekomfort og optimalt greb takket være den unikke TIGERFLEX®-belægning.

Den ekstra varme og vandtætte
TIGERFLEX® THERMO DRY

Strikket dobbeltlagshandske med fremragende kulde- og vandbestandighed.

Den ekstra varme
TIGERFLEX® THERMO

To-lags strikket handske med fremragende beskyttelse mod kulden. Med TigerGrip.

Den skærefaste
TIGERFLEX® W-250 NIVEAU C

Universel, ekstremt behagelig skærebeskyttelseshandske med TigerGrip og belægning af nitrilskum specielt til tørre arbejdsforhold.

Den ekstra skærefaste
TIGERFLEX® W-502 NIVEAU F

Perforeringssikker handske med åndbar nitrilbelægning og TigerGrip.

Den stik- og skærefaste
TIGERFLEX® GUARD

Perforeringssikker handske med åndbar nitrilbelægning og TigerGrip.

Dine hænder er dit vigtigste værktøj – pas godt på dem!

 

POPULÆRE KATEGORIER