Kun for erhvervsdrivende  
Fremtidens diagnoseudstyr

Det kan være svært at følge med udviklingen inden for autobranchen.

Vi har udviklet et nyt diagnose apparat, som kan læse og forstå køretøjers fejlkoder.

Tilslut, optag data mens der køres og evaluer senere

  • Spar tid og penge ved at gemme forudbestemt data på den interne hukommelse. Det kræver hverken co-driver eller øvrige devises eller kabler som skal tilsluttes.

Fremtidssikret teknologi

  • CAN-FD, højhastighed
  • Pass Thru med adgang til OEM data og software
  • Wifi og bluetooth
  • Securety Gateway adgang

Lille men effektiv

  • Lille, handy og robust
  • Kan bruges som trådløs dongle eller via kabeltilslutning

Måske bruger du i dag WOW! SNOOPER+?

LOOQER er den nyeste i rækken indenfor WOW! diagnoseudstyr. Den er udviklet til at kunne håndtere de mange krav og den hurtige udvikling, som værksteder mødes med i dag. Der er flere ting som adskiller SNOOPER+ og LOOQER fra hindanden, men de væsentligste er listet her:

Looqer

Art.nr.: W072 003 000

CAN-FD teknologi: Høj hastigheds CAN kommunikation

Pass Thru J2536: Supporterer flere kanaler: CAN, SW_CAN, ISO 15765, SW_ISO 15765, ISO9141, ISO 14230

Størrelse:127 x51 x 28 mm (L x B x H) - 1.600 mm forlængerledning

Security Gateway: Ja

Wifi:Ja

Bluetooth:Ja

Snooper+

Art.nr.: W072 700 100

CAN-FD teknologi: Ikke muligt

Pass Thru J2536: Ikke muligt

Størrelse:180 x 85 x 30 mm (L x B x H) -1.600 mm forlængerledning

Security Gateway: Ja

Wifi:Nej

Bluetooth:Ja