Kun for erhvervsdrivende  
Hunter TCR1H Revolution
Hunter TCR1H Revolution

Specifikationer

  • Fælg diameter: 12-30"
  • Maks. dæk diameter: 1,270 mm
  • Hjulbredde: 381 mm
  • WDK godkendt

Funktioner

  • Centeropspænd, så du undgår clamping
  • Leverless (dækjernsfri)
  • Med WalkAway funktion, som gør det muligt at effektivisere

Dækskifte processen

  • Automatisk og ensartet process uanset hjultype
  • Indbygget hjulløft fra fronten, så tunge løft undgås
  • Automatiske hjælpearme giver god kontrol
  • Tager højde for TPMS
  • Dækket fastspændes med Quick Clamp
  • Trinløs variabel hastighed

Arbejdsmiljø

  • Eventuelle skader undgås, da det ikke er nødvendigt at stå tæt på maskinen i processen

Tilbehør

Art.nr. W340 700 100

Servicedele

A Plastik beskytter art.nr. W341 700 106

B Demonteringsnæb (stål) art.nr. W341 700 107

C Trykfod (plast) art.nr. W341 700 109

D Trykrulle art.nr. W341 700 108

E Aftrykkerhjul art.nr. W341 700 110

F Standard plastikkonus art.nr. W341 700 111

Kontakt vores specialister

Lars Bærentsen

Syd-, Sønderjylland og Fyn
Lars Bærentsen
Distriktschef
+45 20 51 70 27
lars.baerentsen@wuerth.dk

Kim Hansen

Midtjylland
Kim Hansen
Distriktschef
+45 21 99 60 57
kimhansen@wuerth.dk

Ruben Højgaard

Nordjylland
Ruben Højgaard
Distriktschef
+45 29 17 05 12
ruben.hoejgaard@wuerth.dk

Jan Van de Locht

Danmark (Hunter)
Jan Van de Locht
Distriktschef
+45 40 14 73 58
jan.locht@wuerth.dk

John Petersen

Nordsjælland og København
John Petersen
Distriktschef
+45 21 27 94 57
john.petersen@wuerth.dk

Jannich Trane

Midt- og Sydsjælland
Jannich Søfeldt Trane
Distriktschef
+45 25 44 43 55
jannich.trane@wuerth.dk