Kun for erhvervsdrivende  

Vores specialister står klar, hvis du har brug for råd og vejledning til valg af værkstedsudstyr til store køretøjer - uanset om der er tale om lastvogne, busser eller traktorer.

Et væsentligt fokusområde i disse tider er brændstofforbrug. Vidste du, at et øget fokus på dækslidtage og dækoptimering, vil skabe brændstofbesparelser for dine kunder? Brændstofforbruget ryger nemlig hurtigt i vejret, hvis din kundes lastvogn kører på uhensigtsmæssige dæk – slidte dæk, hjul ude af sporing eller dæk som ikke er afbalanceret korrekt.

Det er en oplagt indtjeningsmulighed at tilbyde dine cargo kunder en gratis sporings- og dækdybdekontrol, når de alligevel er forbi dit værksted. Med Hunters udstyr tager kontrollen blot få sekunder – endda uden en mekaniker på sidelinjen. Dine kunder vil betragte det som en god kundeoplevelse og brændstofpriserne taget i betragtning vil vejledningen til optimale dæk være i alles interesse.

Vores specialister i værkstedsudstyr kan endvidere rådgive omkring valg af dækskiftemaskine, fortælle om de unikke fordele ved Hunters heavy duty afbalanceringsmaskine, og give et indblik i vores udvalg af cargo lifte og sporingsudstyr.

Hunter Værkstedsudstyr
Hunter sporings- og dækkontrol, Quick Check Drive og Tread Edge

Den automatisk sporingskontrol beregner på få sekunder total toe og camber. Samtidig scanner dækmønsterkontrollen hele dækkets bredde. Alle resultater overføre automatisk til HunterNet.

Art.nr. 9999 02 330

Hunter sporeanlæg Hawk Eye XL

Hurtig og præcis sporing af lastbiler og busser med flere aksler – inkl. anhængere. Hunter Hawk Eye XL anvender long range kameraer og nyt målpladedesign. Det giver præcise målinger og reducerer tid brugt på opsætning.

Hunter afbalanceringsmaskine, Hunter HD Elite HDE30

Måler runout og ubalance hurtigere end traditionelle afbalanceringsmaskiner. Derudover løses vibrationsproblemer, som de traditionelle afbalanceringsmaskiner ikke kan løse.

Art.nr. W343 720 030

Eksklusiv hammerhead og diverse opspænd.

Værkstedsudstyr
Würth dækskifter, S 560 Pro
Würth dækskifter, S 560 Pro

Automatisk dækskifter med automatisk vendbart hoved. Maskinen er velegnet til både slange- og slangeløse dæk. Kan benyttes til fælge på 14” - 46”/58”.

Art.nr. 9999 02 340

Würth dækskifter, WTM 1100
Würth dækskifter, WTM 1100

Universal dækskifter fra 14” til 56” fælge med hydrauliske kløer og flytbar kontrolpult.

Art.nr. W340 601 000

Inklusiv dækjern og fælgeklemme.

Se mere her

Diagnoseværktøj, WabcoWürth W.Easy
Diagnoseværktøj, WabcoWürth W.Easy

Hurtig diagnose af alle typer erhvervskøretøjer. Systemet er modulopbygget og tilpasses dit værksted.

Art.nr. 9999 02 000

Sefac støttebuk, TBP530 R
Sefac støttebuk, TBP530 R

Kraftig støttebuk til opklodsning af køretøjer. Med hjælpefjeder for lettere løft af stempelpind samt justerbar bærepude for nøjagtig højde-justering (Ø:190).

Art.nr. 9999 02 100

Løftesøjler, Blitz
Løftesøjler, Blitz

Tysk producerede løftesøjler, med en løftekapacitet på 6,2, 7,5 eller 8,2 t. Løftesøjlerne er trådløse med batteridrift og lader indbygget i søjlerne, som gør dem flytbar.

Art.nr. 9999 02 100

Inklusiv justerbare gafler (dækstørrelse: 570-1.300 mm)

4-søjlet lift, OMCN
4-søjlet lift, OMCN

Liften har en løftekapacitet på 7, 12 eller 20 t afhængig af den valgte variant.

Art.nr. 9999 02 100

Eksklusiv hjulløfter



VÆRKSTEDSUDSTYR


Få vejledning om værkstedsindretning og værkstedsudstyr, der skaber merværdi, som kan aflæses direkte på din bundlinje og øger kundetilfredsheden. Ta' os med hele vejen fra den indledende skitse af dit værksted, valg af værkstedsudstyr og til dit efterfølgende behov for service og sparring. Würths specialister i værkstedsudstyr kan bl.a. hjælpe med:

  • Hvordan du får merindtjening og (endnu mere) tilfredse kunder
  • Hvordan du kommer sikkert og godt i mål med nybygning, tilbygning eller ombygning
  • Hvordan du optimerer dine arbejdsprocesser

Claus Skov Petersen
Specialist
Jannich Søfeldt Trane
Specialist
John Højbjerg Petersen
Specialist
Kim Hansen
Specialist
Lars Bærentsen
Specialist
Ruben Højgaard
Specialist