Kun for erhvervsdrivende  
Metal
SVEJSEMASKINER TIL ENHVER OPGAVE
SVEJSEMASKINER TIL ENHVER OPGAVE

Vi udvider løbende vores sortiment af svejsemaskiner, for at imødekomme behovene hos fagfolk. Hos Würth finder du et udvalg af svejsemaskiner, der dækker dine behov, herunder TIG og Mig/MAG svejsning.

Vi tilbyder maskiner, der er designet til at gøre dit arbejde lettere, herunder praktiske modeller, der er nemme at bære rundt, samt maskiner med 3-i-1 svejsefunktioner, der gør det nemt at skifte mellem MIG/MAG, TIG og MMA svejsning. Alt sammen funktioner, der gør maskinerne velegnet til forskellige anvendelsesformål og brancher.

HVILKEN SVEJSEMASKINE PASSER TIL DINE BEHOV?
Svejsemaskiner Art.nr. Min/Maks. Strøm Nominel spænding Netsikring Trådtykkelse/elektroder Tændtid v. Maks, strøm
29367971 Elektrodesvejser 5952 200 200 25-200 A 230 V 16 A 1,5 - 5 mm 20%
38777093 MIG 200 LCD 5952 350 200 10-200 A 230 V 16 A 0,6-1 mm 20%
581321224 MIG 300LCD 5952 350 300 15-300 A 400 V 16 A 0,8-1,2 mm 60%
20875987 MIG/MAG 350 SYN 5952 001 350 40-650 A 400 V/AC 32 A 0,8-1,2 mm 60%
638580511 TIG 200 LCD 5952 380 210 10-200 A 230 V 16 A 1-3,2 mm 30%
638144525 TIG 200LCD AC/DC 5952 380 211 10-200 A 230 V 16 A 1-3,2 mm 20%

Vælg den rigtige svejsemaskine

29367971
Elektrodesvejser
Art.nr. 5952 200 200
Min/Maks. strøm 25-200 A
Nominel spænding 230 V
Netsikring 16 A
Trådtykkelse/elektroder 1,5 - 5 mm
Tændtid v. Maks, strøm 20%
38777093
MIG 200 LCD
Art.nr. 5952 350 200
Min/Maks. strøm 10-200 A
Nominel spænding 230 V
Netsikring 16 A
Trådtykkelse/elektroder 0,6-1 mm
Tændtid v. Maks, strøm 20%
581321224
MIG 300LCD
Art.nr. 5952 350 300
Min/Maks. strøm 15-300 A
Nominel spænding 400 V
Netsikring 16 A
Trådtykkelse/elektroder 0,8-1,2 mm
Tændtid v. Maks, strøm 60%
20875987
MIG/MAG 350 SYN
Art.nr. 5952 001 350
Min/Maks. strøm 40-650 A
Nominel spænding 400 V/AC
Netsikring 32 A
Trådtykkelse/elektroder 0,8-1,2 mm
Tændtid v. Maks, strøm 60%
638580511
TIG 200 LCD
Art.nr. 5952 380 210
Min/Maks. strøm 10-200 A
Nominel spænding 230 V
Netsikring 16 A
Trådtykkelse/elektroder 1-3,2 mm
Tændtid v. Maks, strøm 30%
638144525
TIG 200LCD AC/DC
Art.nr. 5952 380 211
Min/Maks. strøm 10-200 A
Nominel spænding 230 V
Netsikring 16 A
Trådtykkelse/elektroder 1-3,2 mm
Tændtid v. Maks, strøm 20%
SLIDDELE TIL DINE SVEJSEOPGAVER

Mangler du kontaktdyser, gaslinser eller andet til dine brændere? Vi forstår vigtigheden af, at have de rigtige sliddele til dine opgaver.

Vores omfattende sortiment af sliddele sikrer, at du altid kan opretholde effektiviteten og kvaliteten af din svejseproces. Uanset om du har brug for gasdyser, brænderkapper eller andre essentielle komponenter, har vi det, du skal bruge.

Find sliddele her

MIG/MAG SVEJSNING

Vi tilbyder et udvalg af svejsemaskiner, der er designet til at imødekomme dine svejsebehov. Vores svejsemaskiner er udstyret med den nyeste IGBT-teknologi og digitaltstyret svejseinvertere.

Det får du med MIGM/MAG-svejsemaskiner fra Würth:

  • Avanceret teknologi: vores svejsemaskiner bruger den nyeste IGBT-teknologi
  • Synergifunktion: Foruddefinerede svejseparametre baseret på strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas
  • Brugervenlighed: Digitalt styret med trinløs induktionsjustering
Læs mere om MIG/MAG svejsning

TIG SVEJSNING

Vores TIG-svejsemaskiner er udstyret med avanceret teknologi, der sikrer en stabel lysbue og høj kvalitet i hver svejsning.

Det får du med en TIG-svejser fra Würth:

  • Avanceret teknolog: Vores TIG-svejsemaskiner har en blød og stabil lysbue, der gør det nemt at opnå svejsninger af høj kvalitet.
  • Fleksibilitet: Ideel til svejsning af både konstruktionsstål og rustfrit stål
  • Brugervenlighed: Udstyret med LCD-display og intuitive kontroller, der gør svejseprocessen enkel og effektiv
Læs mere om TIG svejsning

SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE SVEJSEMASKINE

At vælge den rigtige svejsemaskine kan være en udfordring, især med det brede udvalg af modeller og teknologier på markedet. Der er nogle vigtige faktorer, du bør overveje for at finde den svejsemaskine, der bedst opfylder dine behov.

 

Bestem svejsemetoden

Der findes flere svejsemetoder, hver med sine fordele og ulemper:

MIG/MAG svejsning: Ideel til tyndere materialer og giver hurtige og effektive svejsninger

TIG-svejsning: Perfekt til præcsisionsarbejde og svejsning af rustfrit stål og aluminium

MMA-svejsning (elektrodesvejsning): God til udendørs arbejde og svejsning af tykkere materialer.

 

Overvej materialet

Materialet du skal svejse i, spiller en stor rolle i valget af svejsemaskine:

Stål: De fleste svejsemaskiner kan svejse i stål, men tykkelsen af materialet kan kræve en specifik type maskine.

Rustfrit stål og aluminium: TIG-svejsning er ofte det bedste valg til disse materialer på grund af dens præcisions

 

Strømforsyning

Svejsemaskiner kan være enten enfasede eller trefasede:

Enfaset: Velegnet til mindre værksteder

Trefaset: Bedre til industrielle anvendelser og tungere svejsearbejde

Funktioner og teknologi

Moderne svejsemaskiner kommer med en række avancerede funktioner:

IGBT-teknologi: Sikrer stabil strømforsyning og høj ydeevne

Synergifunktioner: forudindstillede parametre, der gør svejseprocessen nemmere

 

Brugervenlighed

En svejsemaskine skal være nem at bruge, især for at skabe en nem og gnidningsfri arbejdsproces.

Maskiner med intuitive kontroller og klare displays, er et godt valg, når man skal have det daglige arbejde til at køre problemfrit.

 

Sikkerhed

Sørg for, at svejsemaskinen har de nødvendige sikkerhedsfunktioner, såsom overophedningsbeskyttelse og stabile kabinetter.

 

Ved at tage disse faktorer i betragtning kan du finde den svejsemaskine, der passer bedst til dine behov og sikrer, at dine svejseopgaver bliver en succes.