Kun for erhvervsdrivende  
Metal
Til fødevare- og sundhedsindustrien
Til fødevare- og sundhedsindustrien

Produkter til fødevare- og sundhedsindustrien er ikke kun underlagt strenge tekniske krav – de skal også være fysiologisk sikre og opfylde krævede miljøparametre på samme tid.

Würth har et bredt sortiment af produkter, som opfylder disse krav og er godkendt til brug i fødevareindustrien og andre brancher, hvor risikopotentialet i forbindelse med reparation, vedligehold, installation og lignende er på et absolut minimum.

Produkter med NSF®-logoet er blevet testet og registreret af National Sanitary Foundation. NSF® er den eneste internationale registrering, der garanterer, at et produkt kan anvendes i fødevareindustrien uden at udgøre nogen sundhedsrisici.

FØDEVAREINDUSTRIEN
FØDEVAREINDUSTRIEN

NSF-godkendte produkter bruges til udstyr og materialer, der kommer i kontakt med fødevarer, såsom køkkenudstyr, opvaskemaskiner og vandfiltreringssystemer

DRIKKEVANDSBEHANDLING
DRIKKEVANDSBEHANDLING

Produkter som vandfiltre og behandlingsenheder, der sikrer rent og sikkert drikkevand, er ofte NSF-certificerede

SUNDHEDSSEKTOREN
SUNDHEDSSEKTOREN

NSF-godkendte produkter anvendes i medicinsk udstyr og laboratorieudstyr for at sikre, at de opfylder høje standarder for hygiejne og sikkerhed

FORSKELLIGE NSF®-KLASSIFISERINGER
FORSKELLIGE NSF®-KLASSIFISERINGER

H1 Smøremidler, der kan benyttes i fødevareindustrien hvor tilfældig, utilsigtet kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

A2 Rengøringsmidler til almindelig rengøring af alle slags overflader, som ikke kommer i direkte kontakt med fødevarer.

A7 Rense- og poleringsprodukter til metalflader der ikke har kontakt med fødevarer.

C1 Produkter til brug udenfor produktionsområder.

K1 Affedtnings- og rengøringsmidler, der kan benyttes i fødevareindustrien udenfor produktionsområder.

K2 Opløsningsmidler til afrensning af elektrisk udstyr.

K3 Klæbemidler/-fjerner, der kan benyttes i fødevareindustrien på alle områder.

KX Produktet er accepteret som ingrediens i opløsningsmiddelbaserede renseprodukter.

P1 Til forskellige anvendelsesformål – ikke egnet til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer.

NSF® / ANSI Standard 61 Standard for komponenter i drikkevandssystemet, der sikrer, at produktet/materialet er uskadeligt og ikke frigører potentielt skadelige stoffer til drikkevandet.

Fugning, montering og tætning

Silikone acetat, NSF

Til tætning af samlinger, der kommer i kontakt med drikkevand eller fødevarer, fx i industrikøkkener, slagterbutikker og bryggerier.

Til akvariekonstruktion og testet til brug ved fødevareindustri.

Anvendes bland andet til glas, vinduer, fliser, klinker, sanitet og rustfrit stål. Opfylder kravene i NSF/ANSI standard 61, DIN EN ISO 846.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Indhold: 310 ml
  • IFås i flere farver


Klæber- og forseglingsmasse Power

Kraftig, elastisk hybrid-konstruktionslim. Anvendes til beton, stål, metal, sten, hård PVC og træ, grundet eller lakeret aluminium. Bestandig over for hav- og kalkvand samt svage baser. Kortvarig bestandig overfor brændstof, mineralolie, vegetabilsk og animalsk fedt.

  • NSF-certificeret P1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Indhold: 300 ml
  • Fås i flere farver


Universalforankringsmørtel WIT-WM 250

Den alsidige mørtel til beton, murværk og eftermonterede armeringsforbindelser. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalelementer, træstrukturer, beslag, gitre, rør, kabelkanaler osv.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Indhold: 300 ml


Kemisk injektionsmørtel Concrete multi WIT-UH 300

Højtydende mørtel til beton- og eftermonterede armeringsforbindelser.

Anvndes til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, trækonstruktioner, beslag osv.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Indhold: 280 ml

Afrensning

Industri clean

Acetone-, silikone- og AOX-fri specialrens til

hurtig og effektiv fjernelse af genstridigt snavs, fx

klæbemiddelrester fra labels, silikonerester, fedt,

mærker efter gummi, tuschpen mv. Skånsom mod

sarte overflader.

  • NSF-certificeret K3
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Indhold: 500 ml / 5 l


Montagerens, Power

NSF-certificeret, højeffektiv specialrensemiddel med kort afdampningstid. Indeholder opløsningsmidler og velegnet til fjernelse af olie, fedt, sod og anden genstridig snavs.

  • Indeholder opløsningsmidler
  • NSF-certificeret K1, K2, K3, KX
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Indhold: 500 ml


Rensevæske Multiclean

Fjerner olie, indtørret harpiks og silikonerester. Til rengøring og midlertidig smøring i fysiologisk og økologisk følsomme områder.

  • NSF-certificeret H1, K1
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Acetonefri
  • AOX- og silikonefri
  • 400 ml


Universalrengøringsserviet

Til grundig og hurtig rengøring af de fleste overflader uden brug af vand, sæbe eller en børste

  • ´NSF-certificeret C1
  • 90 klude i spand


Metal rens

NSF-certificeret rens til metaloverflader af rustfrit stål, krom, messing, aluminium mm.

  • NSF-certifceret A1, A7
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • AOX- og silikonefri
  • Indhold: 400 g


Kraftfuld rens til rustfrit stål

NSF-certificeret specielrensevæske til rengøring af metaloverflader. Fjerner olie, fedt, støv og snavs effektivt.

  • NSF-certificeret A1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Indhold: 500 ml


Rens og affedtning

Rensemiddel til vedligeholdelses-, reparations- og monteringsarbejde. Reduceret sundhedsbelastning, da den er uden n-Hexan. Fjerner støv, aflejringer, olie, fedt, harpiks og korrosionsbeskyttende lag.

  • NSF-certificeret K1
  • Indhold: 500 ml / 20 l / 60 l


Genfyldbar spraydåse til tunap 915

Til Tunjet fyldestation. Sikrer langvarig brug uden hyppig genopfyldning. Fremstillet af holdbart aluminium og ABS, hvilket giver en robust og let konstruktion. Beskyttelseshætte sikrer, at ventil og sprøjtehoved er beskyttet mod skader.

  • Indhold: 400 ml


Pumpespray TUNAP 915

Med specielle pakninger som modstår Tunap 915 rensevæske.

  • Indhold: 1000 ml


Overfladerens EC100

Rensemiddel, der ikke efterlader rester. Fjerner støv,fingeraftryk, let forurening fra olie og fedt, spritpenne, friske limrester osv. Hurtigtørrende.

  • NSF-certificeret A1
  • Indhold: 500 ml / 5 l


Overfladerens EC300

Højtydende affedtningsmiddel. Fjerner genstridige fedtstoffer, bitumen, silikone, fugemasser og lignende forurenende stoffer.

Velegnet til rengøring af aluminium, ikke-jernholdige grundmetaller, rustfrit stål, stål, fliser, forzinkede overflader

  • NSF-certificeret K3
  • Indhold: 500 ml / 5 l

Klæb og rensning

Sekundlim, Klæbefix

Til sammenlimning af metal-,plast- og gummidele på få sekunder.

  • NSF-certificeret P1
  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Transparent
  • Indhold: 5 / 20 / 50 g


REPLAST® ME 30 sek

2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele. Behandlingstid på 30 sek.

  • NSF-certificeret S4
  • EMICODE EC1+
  • Indhold: 50 ml


REPLAST® ME 90 sek

2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele.

Behandlingstid på 90 sek.

  • NSF-certificeret S4
  • EMICODE EC1+
  • Indhold: 50 ml


REPLAST® ME 210 sek

2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele.

Behandlingstid på 210 sek.

  • NSF-certificeret S4
  • EMICODE EC1+
  • Indhold: 50 ml

Smøring og serviceprodukter

Hæftefast smøremiddel HHS® 6000 PLUS

Universal højtydende smøreolie med fremragendekrybefunktion.

Effektiv overfladebeskyttelse mod slitage og friktion selv ved ekstremt høje hastigheder.

Multifunktionelt sprayhoved.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Indhold: 400 ml


Hæftefast smøremiddel HHS® 2000 PLUS

Højtydende universal smøreolie med fremragende vedhæftning.

Modstandsdygtig over for tryk og høje

temperaturer. Multifunktionelt sprayhoved.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Indhold: 400 ml


Hæftefast smøremiddel, HHS® 200 PLUS

Universal højtydende smørefedt, som er modstandsdygtig over for tryk og høje temperaturer.

Multifunktionelt sprayhoved.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Indhold: 400 ml


Højtydende og vandafvisende universalspray, Multi Plus

Fremragende krybeegenskaber. Velegnet som rustfjerner, kontaktspray og korrosionsbeskyttelse.

Multifunktionelt sprayhoved.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
  • Indhold: 400 ml


Universalfedt III

Til langtidssmøring og pleje af maskinelementer.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farveløs
  • Indhold: 400 g patron


Universalfedt IV

Til smøring og pleje af glide- og rullelejer og andre dele, hvor der kan opstå stort tryk eller forhøjede temperaturer.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Hvid
  • Indhold: 400 g patron


Montagepasta, NSF

NSF-godkendt montagepasta som er produceret af ikke-metalholdige partikler og medicinskolie. M

odvirker ”stick-slip”. Mod fastbrænding.

  • Temperaturområde: -40 til 1400° C
  • NSF-certificeret H1
  • Indhold: 95 ml / 394 ml


Plejeolie til rustfrit stål

Fjerner let snavs og støv.

Giver en jævn og glat overflade og den vandafvisende hinde forhindrer, at overfladen bliver snavset igen.

  • NSF-certificeret A7
  • Indhold: 400 ml


Rustfjerner, Rost-Off Plus

Rustløsner af høj kvalitet. God smørevirkning takket være den seneste additivteknologi.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Indhold: 400 ml


Silikonespray

Antifriktions- og slipmiddel af høj kvalitet. Farveløs, ingen misfarvning. God materialekompatibilitet. NSF-godkendt.

  • NSF-certificeret H1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farveløs, ingen misfarvning
  • God materialekompatibilitet
  • Indhold: 400 ml


Flydende fedt

Syntetisk aktivt, flydende fedt af høj kvalitet med PTFE. Fremragende krybe- og smøreevne samt fremragende korrosionsbeskyttelse.

Ideel langvarig pleje af alle bevægelige, metalliske komponenter.

  • NSF-certificeret H1
  • Indhold: 400 ml


Syntetisk olie

Innovativ, syntetisk aktiv olie til langtidssmøring.

Egner sig optimalt til alle bevægelige, metalliske komponenter. Også ideel til finmekanik og præcisionskomponenter, da der ikke forekommer harpiksdannelse og fastlimning.

  • NSF-certificeret H1
  • Indhold: 400 ml


Rustløsner

Ny, syntetisk rustløsnervæske med god krybeevne.

Opløser lynhurtigt oxiderede skrue- og stikforbindelser.

Fremragende afmonteringssikkerhed pga. specialsmøremiddel.

  • NSF-certificeret H1
  • Indhold: 400 ml


Kabinekomfort

Silikonefri plejespray til pleje af førerkabine ogsele.

Afhjælper pibelyde i køretøjskabinen. Skaber en mikrofilm med høj glideevne til vinduesføringer, dørtætninger og plast.

  • NSF-certificeret H1
  • Silikonefri
  • Indhold: 400 ml


Silikone protekt

Syntetisk aktivspray til dørgummi og alle plastføringer i køretøjskabinen. Forhindrer uønsket støj i områder, hvor plast gnider mod metal og gummi.

Reducerer friktionsslid pga. vandafvisende beskyttelseslag. Høj- og lavtemperaturbestandig.

  • NSF-certificeret H1
  • Indhold: 400 ml


Interiør komplet

Nyt multifunktionelt kabinerens til plast-, glasog tekstiloverflader. Hurtig virkning og høj renseeffekt.

Opskumning gør det nemt at anvende. Plastoverfladernes originalitet ændres ikke.

Ubehagelige lugte bliver neutraliseret. Ingen slørdannelse på forruden.

  • NSF-certificeret A1
  • Indhold: 500 ml


Bremsepasta

Metalfri bremse- og monteringspasta til anvendelse i høj- og lavtemperaturområdet fra -40°C til +1.600 °C.

Smøre-, skille- og korrosionsbeskyttelsesmiddel til problemfri afmontering og til undgåelse af pasningsrust. Ekstremt salt og stænkvandsbestandig. Minimerer friktion og slid.

Til grund- og tyndfilmssmøring.

  • NSF-certificeret H2
  • Indhold: 200 ml


Bremsepasta

Metalfri bremse- og monteringspasta til anvendelse i høj- og lavtemperaturområdet fra -40°C til +1.600 °C.

Smøre-, skille- og korrosionsbeskyttelsesmiddel til problemfri afmontering og til undgåelse af pasningsrust. Ekstremt salt og stænkvandsbestandig. Minimerer friktion og slid.

Til grund- og tyndfilmssmøring.

  • NSF-certificeret H2
  • Indhold: 200 ml


Bremsepasta

Metalfri bremse- og monteringspasta til anvendelse i høj- og lavtemperaturområdet fra -40°C til +1.600 °C.

Smøre-, skille- og korrosionsbeskyttelsesmiddel til problemfri afmontering og til undgåelse af pasningsrust. Ekstremt salt og stænkvandsbestandig. Minimerer friktion og slid.

Til grund- og tyndfilmssmøring.

  • NSF-certificeret H2
  • Indhold: 200 ml


DOS skruesikring, mellemstyrke

Forebygger løsgørelse forårsaget af fx vibrationer og stød. Meget modstandsdygtig.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Blå
  • Indhold: 25 / 50 g


DOS skruesikring, superfast

Forebygger løsgørelse forårsaget af fx vibrationer og stød. Meget modstandsdygtig.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Blå
  • Indhold: 25 / 50 g


DOS rørtætning med PTFE, lav styrke

Til tætning af alle metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind i overensstemmelse med DIN 2999.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Hvid
  • Indhold: 50 g


Sikringsprodukt, ALL-IN-ONE

Universalprodukt til middelstærk rørtætning, gevindsikring, flangetætning og lejesikring. Forhindrer rust og er varmebestandig op til 150° C.

  • NSF-certificeret P1 / ANSI standard 61
  • Farve: Gul fluorescerende
  • Indhold: 50 g


DOS rør- og gevindtætningsmiddel, medium styrke

Til forsegling af alle metalrør-/gevindtilslutninger og fittings med koniske/cylindriske gevind i overensstemmelse med ISO 7.1 til R3"

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Gul
  • Indhold: 50 g


DOS flangetætning, lav spaltefylde

Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger (maks. 0,3 mm) og erstatning af faste pakninger.

  • NSF-certificeret P1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Grøn
  • Indhold: 50 g


DOS flangetætning, høj spaltefylde

Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger (maks. 0,5 mm) og erstatning af faste pakninger.

Sikrer 100% forsegling.

  • NSF-certificeret P1
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Orange
  • Indhold: 50 g


DOS lejesikring, superfast

Til samling (med stor trækstyrke) af cylinderdele, der er udsat for store belastninger.

  • NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
  • Allergenfri, Kosher-certificeret
  • Farve: Grøn
  • Indhold: 25 / 50 g


Tætningsmasse til motorer og kabinetter DP 300

Permanent tætningsmasse til motorer og kabinetter med høj temperaturbestandighed.

Fremragende tætningsevne takket være permanente plastiske egenskaber (ikke-hærdende).

  • NSF-certificeret P1
  • Allergenfri
  • Farve: Rød
  • Silikonefri
  • Indhold: 80 ml

 

KEMIARKIV

Würth Kemiarkiv er en stærk online-løsning til dig, som ønsker et godt overblik over din virksomheds kemiprodukter og et effektivt værktøj til at sætte de lovpligtige opgaver, som følger med, når der anvendes kemiprodukter på arbejdspladsen, i system.

Løsningen kan frit anvendes til alle produkter, som indkøbes gennem Würth Danmark. Ønsker du også at anvende Würth Kemiarkiv til produkter fra andre leverandører, er dette muligt gennem en abonnementsløsning.

Læs mere

 

KEMIHÅNDTERING
KEMIHÅNDTERING – KOMPLET LØSNING FRA WÜRTH

Hos Würth får du en komplet løsning med værktøjer og services, der gør det nemmere at skabe en sikker arbejdsplads, og som samtidig sparer dig tid, penge og ærgrelser. Det er lige fra kemiprodukterne, værnemidler og selve kemiskabet til vejledning om lovkrav, sparring med specialister og vores online løsning: Würth Kemiarkiv.

Læs mere

Intelligent dosering

DOS-systemet fra Würth er en innovativ løsning designet til præcis og nem dosering af forskellige materialer som lim, tætningsmidler og klæbemidler. Alle produkterne i DOS-serien er også NSF-certifiseret, så du trygt kan bruge dem i fødevare- og sundhedsindustrien.

Læs mere

Højtydende smøremidler

De højtydende smøremidler tåler ekstreme belastninger såsom tryk og høje temperaturer. Det er universalprodukter, der kan anvendes bredt. De er desuden godkendt til anvendelse i fødevareindustrien, hvilket giver endnu flere anvendelsesmuligheder.

Læs mere