Kun for erhvervsdrivende  
Metal
Højtydende smøremidler
Højtydende smøremidler

Din hverdag byder på mange forskellige opgaver, som bl.a. kræver forskellige smøremidler – men hvilke smøremidler passer perfekt til dit behov?

Med nedenstående oversigt får du en hurtig og nem måde, til at udvælge det helt rigtige smøremiddel til netop din opgave. Her kan du se forskellige anvendelsesmuligheder og sammenligne fordelene ved HHS-serien. Desuden har vores eksperter givet deres anbefaling af de forskellige smøremidler. Så er du altid garanteret at det hele kører som smurt!

Langvarig smøringseffekt
Langvarig smøringseffekt

Smøremidlerne fra Würth er designet til er levere en langvarig smøringseffekt, selv under ekstreme forhold. Dette opnås ved hjælp af Bornitrid, som sikrer, at smøremidlerne fortsætter med at fungere effektivt.

Høje temepaturer
Høje temepaturer

Smøremidlerne sikrer langvarig smøring, selv ved ekstreme temperaturer. Bornitrid i smøremidlerne overtager smøringen ved temperaturer over 180 °C og fungerer op til 1000 °C, hvilket gør dem modstandsdygtige over for slitage og friktion.

Ekstreme belastninger
Ekstreme belastninger

Smøremidlere tåler ekstreme belastninger såsom tryk eller høje temepraturer. Det er igen bornitriden, der giver produkterne den langvarige smøreeffekt og gør produkterne modstandsdygtige over for slitage, høje temperaturer, friktion og høje hastigheder.

REDUCER SLID OG FORLÆNG LEVETIDEN

Smøremidler er afgørende for mekaniske systemer. De reducerer friktion og slid, beskytter mod korrosion, opretholder effektiviteten og regulerer temperaturen. Dette forlænger levetiden og sikrer en pålidelig drift. Vores sortiment består af højtydende smøremidler, der både tåler ekstreme belastninger og har langvarig smøringseffekt.

MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER
MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER

Smøremidler har mange anvendelsesmuligheder, både industrielt og i automobilindustrien. I industrien bruges de til at reducere friktion og slid på maskineri og udstyr, holde transportbånd kørende og optimere hydrauliske systemer. I automobilindustrien beskytter motorolie og gearkasseolie vigtige dele, mens fedtsmøring sikrer glatte bevægelser i hjullejer. Der findes også specialiserede smøremidler til medicinsk udstyr og fødevareindustrien, hvor sikkerhed og sterilitet er afgørende. Smøremidler er essentielle for at sikre effektiv og pålidelig drift af maskiner og udstyr.

GODKENDT TIL FØDEVARER

Vore smøremidler er NSF-godkendte og opfylder strenge sikkerheds- og hygiejnestandarder, især inden for fødevareindustrien. NSF H1-certificeringen betyder, at smøremidlerne er sikre at bruge i områder, hvor der kan forekomme utilsigtet kontakt med fødevarer. Disse NSF-godkendte smøremidler sikrer, at der ikke er risiko for fødevarekontaminering, hvilket er afgørende for at opretholde høje standarder for fødevaresikkerhed og produktkvalitet.

Human technology

 

Human+Technology®

SMØRE- OG VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER

På værkstedet er der dagligt brug for en række produkter til vedligeholdelse af køretøjer.

TUNAPs Human+Technology® -linje er udviklet med særlig henblik på at skabe maksimal effekt og samtidig minimere påvirkningen af de personer, der bruger produkterne.

Produkterne er NSF-godkendt, fri for N-hexan og kendetegnet ved:

  • Enestående kvalitet
  • Høj brugervenlighed
  • Kort fordampningstid
  • Et optimeret sprayhoved, som sikrer høj præcision ved påføring og minimerer spredning af produktet i luften
  SE HELE VORES UDVALG
GENNEMTESTET KEMI

Würth's HHS® PLUS smøremidler gennemgår strenge kvalitetstests i vores eget laboratorium. Ved hjælp af avancerede tekniske testenheder sikres det, at produkterne lever op til de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed. Denne proces inkluderer kontinuerlig optimering og omfattende test af modstandsdygtighed og fødevaresikkerhed, hvilket gør at HHS®-serien til et sikkert valg.

 

KEMIARKIV

Würth Kemiarkiv er en stærk online-løsning til dig, som ønsker et godt overblik over din virksomheds kemiprodukter og et effektivt værktøj til at sætte de lovpligtige opgaver, som følger med, når der anvendes kemiprodukter på arbejdspladsen, i system.

Løsningen kan frit anvendes til alle produkter, som indkøbes gennem Würth Danmark. Ønsker du også at anvende Würth Kemiarkiv til produkter fra andre leverandører, er dette muligt gennem en abonnementsløsning.

 

KEMIHÅNDTERING
KEMIHÅNDTERING – KOMPLET LØSNING FRA WÜRTH

Hos Würth får du en komplet løsning med værktøjer og services, der gør det nemmere at skabe en sikker arbejdsplads, og som samtidig sparer dig tid, penge og ærgrelser. Det er lige fra kemiprodukterne, værnemidler og selve kemiskabet til vejledning om lovkrav, sparring med specialister og vores online løsning: Würth Kemiarkiv.