Kun for erhvervsdrivende  
Metal
VÆLG DEN RIGTIGE SKIVE
VÆLG DEN RIGTIGE SKIVE

Når du vælger en skive til metalarbejdet, skal du overveje metaltypen, skivens type og kornstørrelse, samt værktøjets hastighed og skivens størrelse. Sørg for, at skiven passer til det metal, du arbejder med, og at dens maksimale hastighed er kompatibel med dit værktøj for sikkerhed og effektivitet.

Lad vores guide hjælpe dig med at finde den rigtige skive til dit arbejde.

FORLÆNG LEVETIDEN PÅ DINE SKIVER​

Når du vælger skæreskiver, er det vigtigt at overveje materialet, du skal arbejde med. Hos Würth tilbyder vi et bredt udvalg af skæreskiver, der passer til forskellige behov. Men når du vælger en skæreskive, er det vigtigt at overveje, hvad den skal bruges til, det kan både være med til at give et flot resultat og forlænge levetiden på skæreskiven.​

Vi har samlet vores bedste tips til, hvordan du bedst bruger dine skæreskiver.

Læs mere

Vælg type skive
Aluminiumoxid

ALUMINIUMOXID

Aluminiumoxidskiver er ideelle til metalbe-arbejdning på grund af deres hårdhed og slidstyrke, hvilket sikrer hurtig og præcis skæring, slibning og polering. De har høj varmebestandighed, hvilket forhindrer overophedning, og er kemisk inerte, hvilket forhindrer kontaminering. Skiverne leverer en konsistent præstation og kan bruges på mange forskellige metaller, hvilket gør dem til et alsidigt værktøj.

Zirkon

ZIRKON

Zirkonskiver til metalbearbejdning har flere fordele, såsom høj slidstyrke, effektiv materialefjernelse og høj varmebestandighed, hvilket forhindrer overophedning. De giver præcis skæring, reducerer behovet for efterbehandling og har en længere levetid, hvilket sparer omkostninger. Desuden producerer de mindre støv og gnister, hvilket forbedrer sikkerheden. De er kemisk inerte, hvilket forhindrer kontaminering.

Keramisk

KERAMISK

Keramiske skiver til metalbearbejdning er ekstremt hårde og varmebestandige, hvilket gør dem ideelle til at skære og forme hårde metaller præcist. Deres lange levetid reducerer omkostninger og behov for hyppig udskiftning. De producerer præcise snit og er kemisk inerte, hvilket forhindrer kontaminering.

Derudover reducerer de vibrationer og støj, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet.

SKÆRESKIVER

Skæreskiver er essentielle værktøjer i metalarbejde, designet til at skære gennem forskellige metaller hurtigt og præcist. De er lavet af glasfiber og slidstærke materialer som aluminiumoxid. Monteret på vinkelslibere bruges de til at afkorte metalstænger, rør og plader samt fjerne svejsesømme. Ved brug af skæreskiver skal man være opmærksom på skivens maksimale omdrejningshastighed og sikre, at den ikke overskrides, da det kan føre til splintring. Valget af skæreskive afhænger af metallets type og tykkelse. Sikkerhed er afgørende, så korrekt montering og brug af sikkerhedsudstyr er nødvendigt.

Se udvalg af skæreskiver

LAMELSKIVER

Lamelskiver er slibeværktøjer, der bruges til metalarbejde, især til afgratning, fjernelse af rust og polering af svejsesømme. De består af overlappende slibende lameller monteret på en skive, typisk lavet af materialer som aluminiumoxid eller zirkonium. Lamellernes design sikrer en jævn slibning og længere levetid sammenlignet med traditionelle slibeskiver. Ved brug af lamelskiver er det vigtigt at vælge den rette kornstørrelse baseret på opgavens krav og sikre korrekt monteret skive.

Se udvalg af lamelskiver

SLIBESKIVER

Slibeskiver er designet til at fjerne materiale, glatte overflader og forme emner. Det er skiver belagt med et slibemiddel som f.eks. aluminiumoxid, til montering på vinkelslibere eller stationære maskiner. Slibeskiver fås i forskellige kornstørrelser, der afgør slibningens grovhed, og valget afhænger af materialets type og den ønskede finish. Ved brug af slibeskiver er det vigtigt at overholde den anbefalede omdrejningshastighed og sikre korrekt montering for at undgå skader.

Se udvalg af slibeskiver
FLEECESKIVER

Fleeceskiver er specialiserede slibeværktøjer til metalarbejdet, designet til at rense, polere og forfine overflader uden at fjerne for meget materiale. De er fremstillet af sammenpresset nylonfleece imprægneret med slibemidler som aluminiumoxid. Fleeceskiver er ideelle til at fjerne rust, oxidlag og svejsesprøjt, samt til at forberede overflader til videre behandling eller maling. Deres fleksible struktur gør dem velegnede til uregelmæssige overflader og komplekse former. Ved brug er det vigtigt at vælge den rette grovhed afhængig af opgaven og materialet.

Se udvalg af fleeceskiver

FIBERSKIVER

Fiberskiver anvendes til fjernelse af svejsesømme, afgratning, rustfjernelse og overfladebehandling. De består af en kraftig fiberbasis, typisk lavet af vulkaniseret fiber, belagt med et slibemiddel som aluminiumoxid, zirkonium eller keramiske korn. Denne konstruktion giver skiverne høj styrke og holdbarhed.

Fiberskiver monteres på vinkelslibere ved hjælp af en støtteplade og bruges ofte til hurtig og aggressiv slibning. Valget af kornstørrelse afhænger af den ønskede overfladefinish og materialets hårdhed. Ved brug af fiberskiver er det vigtigt at overholde den anbefalede omdrejningshastighed og sikre korrekt montering for at undgå skader.

Se udvalg af fiberskiver

SKRUBSKIVER

Skrubskiver er kraftfulde værktøjer til metalarbejde, brugt til grov bearbejdning som fjernelse af svejsesømme og afgratning. De er lavet af komprimeret slibemiddel som aluminiumoxid og monteres på vinkelslibere for effektiv materialefjernelse. Valg af skivetype og kornstørrelse afhænger af materialet og opgaven. Overhold den maksimale omdrejningshastighed og sikre korrekt montering for at undgå ulykker.

Sikkerhed er afgørende: brug altid sikkerhedsbriller, handsker og høreværn for beskyttelse mod flyvende partikler, støv og støj. Arbejd i et godt ventileret område for at minimere indånding af slibestøv.

Se udvalg af skrubskiver