Kun for erhvervsdrivende  
Metal
DE RIGTIGE BOR TIL OPGAVEN
DE RIGTIGE BOR TIL OPGAVEN

Bor er et uundværligt værktøj i metalindustrien, hvor præcision og holdbarhed er afgørende. Der finds forskellige typer bor, hver designet til specifikke opgaver og materialer. Uanset om du skal bruge HSS- eller HSCo bor, om der skal bores huller og gevindskæres, har vi produkterne til dig, der arbejder profesionelt med metalbearbejdning.

Hos Würth arbejder vi hele tiden på udvikle vores sortiment, herunder også bor, så du hele tiden får den nyeste innovation til dit arbejde.

Nye bor med innovativ belægning

Nanoprotect er en ekstra slidstærk overfladebehandling, der bruges til udvalgte bor og skærende værktøjer. Den gør værktøjet mere holdbart og mere effektivt I brug. Belægningen reducerer friktion og varme under arbejdet, hvilket betyder, at værktøjet holder sig skarpt længere og arbejder mere stabilt. De tåler slag fra slagskruetrækkere og -boremaskine.

SMART STEP

SMART STEP bor fra Würth er en serie af spiralbor, der er designet til at gøre borearbejdet mere effektivt og præcist. Disse bor har en unik trappeformet spidsgeometri, som gør det muligt at bore præcise, cirkulære huller uden behov for forboring.

Dine fordele med SMART STEP borene:

  • Den specielle spidsgeometri sikrer, at hullerne bliver præcise og runde
  • Borene er designet til at arbejde hurtigt og med mindre anstrengelse
  • Den 3-sidede skaftdesign forhindrer, at boret drejer rundt i borepatronen, hvilket giver en bedre kraftoverførsel og beskytter borepatronen mod skader

Borene er ideelle til dig, der ønsker at opnå præcise resultater med minimal indsats.

Læs mere

BOR I KASETTER

Kassetterne til ORSY® systemet fra Würth er fleksible og kan tilpasses med forskellige indsatser, hvilket gør de ideelle til organiseret opbevaring og nem transport.

  • Fleksibel indretning: Kassetterne kan tilpasses med forskellige indsatser, så de passer til forskellige typer værktøj og materialer.
  • Nem opbevaring og transport: Kassetterne kan stables og opbevares i systemkufferter og skuffer, hvilket gør dem nemme at transportere.
  • Let adgang: De er designet til nem åbning og lukning, hvilket giver hurtig adgang til indholdet.
  • Stabil opbevaring: Indholdet kan stå oprejst, hvilket gør det nemt at få fat i det, man skal bruge
Læs mere

VARYTAP & NEOTAP

Vores nyeste snittapper er designet til at levere maksimal ydeevne og holdbarhed. De er designet til at øge produktiviteten, effektiv spånfjernelse og reducere slid og så har de op til 50% længere levetid en almindelige snittappe.

BORING OG UNDERSÆNKNING

Vi ved, at det helt rigtige værktøj er essentielt, når man udfører professionelt arbejde – også når man arbejder med boring og undersænkning. Vi tilbyder et bredt udvalg af bor og undersænkere, bore- og skæreskum, olie, værnemidler, og et stort udvalg af skiver til metal arbejdet.

GEVINDSKÆRING OG -REPERATION

Med det rigtige værktøj, kan gevindskæring være både let og effektivt, og med et tilfredsstillende resultat. Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter til gevindskæring og reparation, herunder snittappe, skærevæsker og reparationssæt.

M-CUBE

Vil du være sikker på, at du kan arbejde effektivt? Så kan M-Cube® klare opgaven for dig. Maskinerne har høj driftssikkerhed og elektronisk motorbeskyttelse, der forlænger levetiden ved at forhindre blokering, overbelastning og overophedning. Den indbyggede LED-lampe sikrer veloplyste arbejdsområder, så du kan præstere optimalt under alle forhold. De kraftfulde batterier passer til alle M-CUBE®-maskiner og viser opladningsstatus via LED-indikator, hvilket gør det nemt at holde styr på batteriniveauet.

Læs mere

SPECIALISTVIDEN

Vores metalspecialister står klar til at vejlede dig om de mange muligheder og løsninger, der findes inden for svejsning, overfladebehandling, boring, skæring og slibning.

Når du arbejder med metal, er det vigtigt at have adgang til den rette ekspertise og de bedste værktøjer. Vores team af erfarne metalspecialister har omfattende viden og praktisk erfaring, som de gerne deler med dig. Uanset om du er i gang med et stort industrielt projekt eller en mindre opgave, kan vi hjælpe dig med at finde de mest effektive og økonomiske løsninger.

Læs mere

SPECIALISTVIDEN