WÜTOP® Thermo ND Plus er et diffusionsåbent undertag i premium kvalitet, der kan anvendes til alle tagtyper. Undertaget er yderst sømtæt, med minimal risiko for at vand indtrænger ved klemlister og lignende. Konstruktionen er samtidig så stærk, at den kan yde modstand mod temperaturer helt op til 120°c. Fleecen på bagsiden gør det desuden muligt at ”bære” større mængder fugt, der hurtigt diffunderer igennem undertaget. Undertaget har selvklæb i overlægget, hvilket sikrer hurtig montage med mulighed for klæb direkte på fodblikket. Wütop® Thermo ND PLUS må ligge uden overtag i op til 12 uger.
WÜTOP® Thermo ND Plus fås i bredde:
- 110 cm
- 150 cm
En del af ét samlet system
WÜTOP® Thermo ND Plus er en del af ét samlet system, som består af undertag, undertagsgennemføring, ventilationsstuds, fuglegitterbøjle og fuglegitter med ventilation. Systemet er udarbejdet og testet til at skulle holde til de danske byggekrav. I vores Klimaskærm Håndbog kan du se yderligere detaljer, og blive opdateret om vores garantiforhold.
Wütop® Thermo ND PLUS er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Würth Danmark har udarbejdet en DGNB-producenterklæring for produktet.