WÜTOP® DB 20 er armeret, hvilket giver ekstrem høj rivstyrke, der gør det nemt at montere. Grundet rivstyrken er det ikke nødvendigt at tape over klammer, og der kan samtidig laves samlinger uden fast modhold. Fronten er udviklet specielt, så tapen opnår den maksimale vedhæftning. Fleecen på bagsiden tilfører den optimale vedhæftning af folieklæber. Det samlede dampspærresystem er omfattet af en genetableringsgaranti på op til 30 år*.
Findes i forskellige størrelser:
- 0,5 m, velegnet til montage under rem
- 1,5 m, ideel hvis der arbejdes på egen hånd
- 2,1 m, tilfører mulighed for samling over spær
- 3,0 m, optimal til vægmontage
*Forudsætter registrering af byggesag på tag.wuerth.dk .
Når du ser og afspiller indlejrede videoer på www.wuerth.dk, kan udbyderen (YouTube) muligvis gemme din adgang og analysere din adfærd. Hvis du aktiverer indholdet, det vil sige accepterer at se og afspille det, placeres en cookie på din computer for at registrere, at du har accepteret dette i din browser. Denne cookie gemmer ingen personlige data.
For mere information, se venligst vores privatlivspolitik og cookie-side .
Du kan også bruge dette link til at få adgang til videoen direkte på udbyderens plattform: https://youtu.be/oICIuYqTDT8
