Kun for erhvervsdrivende  
Rundsavklinge til fibercement, Red Line
Rundsavklinge til fibercement, Red Line

Ideel til arbejde med beklædning og paneler

Savklingen yder enkel og stablet skæring i fibercementprodukter. Den stærke tandbinding sikrer et præcist snit, mens den hærdede plade tilfører høj stabilitet under skæreprocessen. Tandhjulsdesignet sørger for, at klingen hele tiden bevæger sig hurtigt, samtidig med at mængden af støv under skæring reduceres væsentligt. Rundsavklingen er udformet med polykrystallinske diamantspidser (PCD) og har op til 30 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle fibercementklinger med hårdmetalspidser**.

Red Line kommer i forskellige varianter, der gør det muligt at anvende rundsavsklingen i kombination med bl.a. akku-rundsav, traditionel rundsav, kapsav og stationær rundsav. Rundsavklinge til fibercement, Red Line, findes i følgende størrelser:

  • 125 mm
  • 160 mm
  • 190 mm
  • 216 mm
  • 250 mm
  • 300 mm

**Polykrystallinske diamantspidser (PCD): Diamantpartikler, der fremstilles ved ekstreme temperaturer og tryk, hvilket skaber et af de hårdeste og mest slidstærke materialer til brug i skæremaskiner.

BESTIL RUNDSAVKLINGE TIL FIBERCEMENT OG TILBEHØR