Det bedste alternativ til et fast undertag
Ask Arensbach har altid sværget til fast undertag af plademateriale. Årsagen er kvalitet og holdbarhed. Han vil ikke byde sine kunder det, han selv har set utallige gange: banevarer der er slidt i stykker.
Alligevel har han undersøgt mulighederne inden for lette undertag. Dette i en erkendelse af, at banevarer er hurtigere at montere, og det gør en stor forskel, når der bliver budt på projekter. ”Vi har brug for at optimere, hvor vi kan”, som han siger.
Én leverandør og optimerede arbejdsgange
Ask Arensbach har valgt én leverandør af lette undertags- og damspærreprodukter: ”Det er nemt for svendene, når der arbejdes med det samme produkt på alle projekter. Det er også en måde at sikre kvaliteten og sikre, at der ikke sker fejl”, forklarer Ask Arensbach. På den måde tilfører han yderligere kvalitet til produkterne ved at optimere arbejdsgangene.
Nemt og hurtigt at arbejde med
De meldinger Ask Arensbach får fra svendene er, at de er glade for banevarerne. De er nemmere at arbejde med end de 2 x 1,2 meter plader, som de ellers skulle håndtere.
De navigerer efter krydser og streger i arbejdet med både undertag og dampspærre. ”Krydserne giver nemt overblik over længderne, og det er let at gå til og hurtigt at arbejde med”, er svend og tømrerlærling, Mathias Hoff og Magnus Bisgaard Schmidt, enige om.
Modsat andre typer af banevarer er det ikke nødvendigt med et fast underlag under en samling, og det er også en stor fordel, som sparer tid. En anden svend fremhæver de forskellige bredder på undertagsfolien som en god ting i det daglige arbejde med produkterne.