Kun for erhvervsdrivende  
Metal
ASSY®4 SK SKRUE MED FLANGEHOVED
ASSY®4 SK SKRUE MED FLANGEHOVED

Skrue med delgevind og stort flangehoved til brug i trækonstruktioner, hvor to emner skal trækkes sammen. Alsidig, el-galvaniseret skrue, der kan anvendes i mange opgaver, fra montageopgaver til CLT-projekter og lignende.

ASSY®4 SK med flangehoved kommer med indbyggede fræselommer, der giver perfekt finish, mens det asymmetriske gevind sikrer hurtig montage og høj udtrækningsværdi. Den indbyggede skaftfræser nedsætter desuden varmeudviklingen ved iskruning.

Flangehoved ASSY-varianterne er udstyret med et fræseben ved spidsen, der minimerer risikoen for at træet spalter - og forboring undgås. Den innovative og patenterede RW-kærv tilfører den helt optimal kraftoverførsel.

ASSY® 4 SK Ø 8 mm med flangehoved er særligt velegnet til påforing af spær. Der projekteres ofte med en gennemgående 12 mm gevindstang med bulldogskive pr. 1000 mm, men vælges ASSY® 4 SK Ø 8 mm med flangehoved kan forboring til gevindstang, montering af bulldogskive og møtrikker på hver side af spærene, helt undlades*.

ASSY®4 SK Ø 8 mm med flangehoved fås i flere belægninger og er tilgængelig i L 80-400 mm.

Bestil online

*Foretages der ændringer i projektbeskrivelse, så skal disse ændringer godkendes af bygherre eller dennes rådgivere.

Bestil ASSY®4 SK og tilbehør online